曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全6種類を絞り込む
揺動受け金具
6種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74144956CDG1DN32TN-75FZ1-XC4A金具なしルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
74144965CDG1DN32TN-75FZ1-XC4B金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74144974CDG1DN32TN-75FZ1-XC4C金具なし強力スクレーパ付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74146487CDG1DN32TN-75FZ1-N-XC4A揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74146496CDG1DN32TN-75FZ1-N-XC4B揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74146505CDG1DN32TN-75FZ1-N-XC4C揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする