曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73161700CDG1FN40TN-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73161709CDG1FN40TN-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73161718CDG1FN40TN-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73163224CDG1FN40TN-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73163240CDG1FN40TN-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73163249CDG1FN40TN-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73164755CDG1FN40TN-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73164764CDG1FN40TN-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73164780CDG1FN40TN-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73166286CDG1FN40TN-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73166295CDG1FN40TN-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73166304CDG1FN40TN-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73167817CDG1FN40TN-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73167826CDG1FN40TN-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73167835CDG1FN40TN-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73169348CDG1FN40TN-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73169357CDG1FN40TN-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73169366CDG1FN40TN-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73170879CDG1FN40TN-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73170888CDG1FN40TN-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73170897CDG1FN40TN-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73172410CDG1FN40TN-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73172419CDG1FN40TN-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73172428CDG1FN40TN-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73173934CDG1FN40TN-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,370
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73173950CDG1FN40TN-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73173959CDG1FN40TN-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73175465CDG1FN40TN-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73175474CDG1FN40TN-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73175490CDG1FN40TN-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73176996CDG1FN40TN-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73177005CDG1FN40TN-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73177014CDG1FN40TN-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73178527CDG1FN40TN-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73178536CDG1FN40TN-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73178545CDG1FN40TN-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73180058CDG1FN40TN-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73180067CDG1FN40TN-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73180076CDG1FN40TN-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73181589CDG1FN40TN-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73181598CDG1FN40TN-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73181607CDG1FN40TN-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73183120CDG1FN40TN-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73183129CDG1FN40TN-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73183138CDG1FN40TN-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73184644CDG1FN40TN-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73184660CDG1FN40TN-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73184669CDG1FN40TN-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73186175CDG1FN40TN-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73186184CDG1FN40TN-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする