曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様
強力スクレーパ付
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551846CDG1UN40TN-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73552354CDG1UN40TN-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73552869CDG1UN40TN-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73553377CDG1UN40TN-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73553885CDG1UN40TN-25Z1-N-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73554400CDG1UN40TN-25Z1-NV-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73554908CDG1UN40TN-25Z1-NW-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73555416CDG1UN40TN-25Z1-NQ-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73555924CDG1UN40TN-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73556439CDG1UN40TN-25FZ1-N-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73556947CDG1UN40TN-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73557455CDG1UN40TN-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73557970CDG1UN40TN-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73558478CDG1UN40TN-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73558986CDG1UN40TN-50Z1-N-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73559494CDG1UN40TN-50Z1-NV-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73560009CDG1UN40TN-50Z1-NW-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73560517CDG1UN40TN-50Z1-NQ-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73561025CDG1UN40TN-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73561540CDG1UN40TN-50FZ1-N-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73562048CDG1UN40TN-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73562556CDG1UN40TN-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73563064CDG1UN40TN-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73563579CDG1UN40TN-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73564087CDG1UN40TN-75Z1-N-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
13,090
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73564595CDG1UN40TN-75Z1-NV-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73565110CDG1UN40TN-75Z1-NW-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73565618CDG1UN40TN-75Z1-NQ-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73566126CDG1UN40TN-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73566634CDG1UN40TN-75FZ1-N-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
13,090
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73567149CDG1UN40TN-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73567657CDG1UN40TN-100Z1-V-XC4C100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73568165CDG1UN40TN-100Z1-W-XC4C100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73568680CDG1UN40TN-100Z1-Q-XC4C100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73569188CDG1UN40TN-100Z1-N-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73569696CDG1UN40TN-100Z1-NV-XC4C100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73570177CDG1UN40TN-100Z1-NW-XC4C100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73570658CDG1UN40TN-100Z1-NQ-XC4C100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73571139CDG1UN40TN-100FZ1-XC4C100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73571647CDG1UN40TN-100FZ1-N-XC4C100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73572128CDG1UN40TN-125Z1-XC4C125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73572636CDG1UN40TN-125Z1-V-XC4C125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73573144CDG1UN40TN-125Z1-W-XC4C125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73573659CDG1UN40TN-125Z1-Q-XC4C125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73574167CDG1UN40TN-125Z1-N-XC4C125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73574675CDG1UN40TN-125Z1-NV-XC4C125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73575156CDG1UN40TN-125Z1-NW-XC4C125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73575637CDG1UN40TN-125Z1-NQ-XC4C125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73576118CDG1UN40TN-125FZ1-XC4C125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73576626CDG1UN40TN-125FZ1-N-XC4C125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする