曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
300
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73764610CDG1TN40-300Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73764619CDG1TN40-300Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73764628CDG1TN40-300Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73766134CDG1TN40-300Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73766150CDG1TN40-300Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73766159CDG1TN40-300Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73767665CDG1TN40-300Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73767674CDG1TN40-300Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73767690CDG1TN40-300Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73769196CDG1TN40-300Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73769205CDG1TN40-300Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73769214CDG1TN40-300Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73770727CDG1TN40-300Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73770736CDG1TN40-300Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73770745CDG1TN40-300Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73772258CDG1TN40-300Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73772267CDG1TN40-300Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73772276CDG1TN40-300Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73773789CDG1TN40-300Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73773798CDG1TN40-300Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73773807CDG1TN40-300Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73775320CDG1TN40-300Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73775329CDG1TN40-300Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73775338CDG1TN40-300Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする