High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73822780CDG1TN40TN-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822789CDG1TN40TN-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822798CDG1TN40TN-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822807CDG1TN40TN-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822816CDG1TN40TN-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822825CDG1TN40TN-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822834CDG1TN40TN-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822850CDG1TN40TN-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822859CDG1TN40TN-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822868CDG1TN40TN-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822877CDG1TN40TN-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822886CDG1TN40TN-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822895CDG1TN40TN-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822904CDG1TN40TN-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822920CDG1TN40TN-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822929CDG1TN40TN-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822938CDG1TN40TN-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822947CDG1TN40TN-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822956CDG1TN40TN-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822965CDG1TN40TN-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822974CDG1TN40TN-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822990CDG1TN40TN-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73822999CDG1TN40TN-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823008CDG1TN40TN-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823017CDG1TN40TN-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823026CDG1TN40TN-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823035CDG1TN40TN-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823044CDG1TN40TN-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823060CDG1TN40TN-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823069CDG1TN40TN-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823078CDG1TN40TN-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823087CDG1TN40TN-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823096CDG1TN40TN-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823105CDG1TN40TN-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823114CDG1TN40TN-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823130CDG1TN40TN-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823139CDG1TN40TN-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823148CDG1TN40TN-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823157CDG1TN40TN-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823166CDG1TN40TN-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823175CDG1TN40TN-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823184CDG1TN40TN-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823200CDG1TN40TN-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823209CDG1TN40TN-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823218CDG1TN40TN-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823227CDG1TN40TN-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823236CDG1TN40TN-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823245CDG1TN40TN-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823254CDG1TN40TN-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73823270CDG1TN40TN-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする