High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74015474CDG1TN40TF-25Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015490CDG1TN40TF-25Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015499CDG1TN40TF-25Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015508CDG1TN40TF-25Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015517CDG1TN40TF-25Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015526CDG1TN40TF-25Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015535CDG1TN40TF-25Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015544CDG1TN40TF-25Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015560CDG1TN40TF-25Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015569CDG1TN40TF-25Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015578CDG1TN40TF-25Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015587CDG1TN40TF-25Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015596CDG1TN40TF-25Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015605CDG1TN40TF-25Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015614CDG1TN40TF-25Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015630CDG1TN40TF-25Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015639CDG1TN40TF-25Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015648CDG1TN40TF-25Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015657CDG1TN40TF-25Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015666CDG1TN40TF-25Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015675CDG1TN40TF-25Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015684CDG1TN40TF-25Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015700CDG1TN40TF-25Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015709CDG1TN40TF-25Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015718CDG1TN40TF-25Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015727CDG1TN40TF-25Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015736CDG1TN40TF-25Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015745CDG1TN40TF-25Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015754CDG1TN40TF-25Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015770CDG1TN40TF-25Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015779CDG1TN40TF-25Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015788CDG1TN40TF-25Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015797CDG1TN40TF-25Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015806CDG1TN40TF-25Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015815CDG1TN40TF-25Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015824CDG1TN40TF-25Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015840CDG1TN40TF-25Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015849CDG1TN40TF-25Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015858CDG1TN40TF-25Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015867CDG1TN40TF-25Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015876CDG1TN40TF-25Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015885CDG1TN40TF-25Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015894CDG1TN40TF-25Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015910CDG1TN40TF-25Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015919CDG1TN40TF-25Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015928CDG1TN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015937CDG1TN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015946CDG1TN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015955CDG1TN40TF-25Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74015964CDG1TN40TF-25Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする