曜日別特売

PCMクーリングベスト

PCMクーリングベスト - グリーンクロスPCMクーリングベスト - グリーンクロスPCMクーリングベスト - グリーンクロスPCMクーリングベスト - グリーンクロスPCMクーリングベスト - グリーンクロスPCMクーリングベスト - グリーンクロスPCMクーリングベスト - グリーンクロス

『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。

用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。ブルータイプPCM:グリッド型適合サイズフリー保冷温度28凍結温度(℃)28保冷時間(時間)約1冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は冷却ベストです。本来の用途以外ではご使用しないでください。キンキンに冷えた状態でのご使用を希望の場合は冷蔵庫での冷却を行ってください。冷却時間や持続時間はご使用の環境によって変化します。冷却時間は目安のものより長めにすることをおすすめします。ご使用の際に鋭い物の近くや火気の近くではご使用しないでください。破損する恐れがあります。製品が破損または変形した場合はご使用を中止してください。使用開始後、体に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。PCMが外に出た場合、中身を食べたり、口に入れたりしないでください。PCMが漏れて目に入った場合はすぐに水で洗い流し、医師にご相談してください。本製品は保冷剤ではありません。本製品を傷つけたり、ねじるなどの力を加えないでください。洗濯の際に洗濯機は使用しないでください。汚れた場合は手洗いで表面の汚れを優しく洗ってください。その際、他の物と一緒に洗わないでください。また、化学薬品のご使用はしないでください。製品の特性上、色落ちや色移りの可能性がありますので、他の衣類に色が付かないように十分ご注意ください。色落ちや変色の恐れがありますので、濡れたまま放置しないでください。乾燥機などのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704516506300054377
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】PCMクーリングベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする