曜日別特売

LEDフラッシュマルチサイレン

LEDフラッシュマルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

光源にLEDを採用
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。
キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。
2種類の電源タイプと3色のカラーバリエーション
DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。
またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途の
イエローの3色をそろえています。
設置場所や用途に応じて選択が可能です。
2種類の点滅モード
スイッチにより2パターンの点滅が可能です。
パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。
パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。
2種類のサイレン
スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。
パターン1:ヒュンヒュン…
パターン2:ピピピピピピ…
音量は最大90dBです。
ワンショットタイマー機能搭載
ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。
(リアルタイム動作との選択)
電源、起動入力個別配線
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。
また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。
複数台連動動作可能な専用出力端子を搭載
専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することにより
フラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。
防雨構造
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。
防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。

材質樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-15~55消費電力(W)2.5設置場所屋外・屋内内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474156LFS-12RNDC12~24
31,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70474165LFS-12WNDC12~24
31,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70474174LFS-100RNAC-100
38,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70474190LFS-100WNAC-100
38,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする