フッ素グリース
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル
色白
使用温度範囲(℃)-36~260
内容量(g)50
ちょう度25(℃):265~295
危険物の類別非危険物
内容量1個