4K60Hz対応 HDMI分配器 1入力2出力(動作モード機能付)

4K60Hz対応 HDMI分配器 1入力2出力(動作モード機能付) ラトックシステム

本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。
3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。
A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。
B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。
C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。
本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。
たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。
標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。
また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。
「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。
本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。
HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。
本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。

セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約185(本体のみ) 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ ケーブル長(m)入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 材質(ケース)メタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×60×21 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから給電) 消費電流(mA)Max. 350 ディスプレイHDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと) LEDPOWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ 動作モードA:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード コネクタ入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2 対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM 対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 帯域幅(Gbps)18(6/1レーン) クロック周波数最大ピクセルクロック:600MHz カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70485539 RS-HDSP2M-4K
13,800
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする