曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
ツバなし仕様で視界を妨げず、作業効率もアップ。
頭から胸元までをしっかりガードするケープ付きで、毛髪の落下を防止します。
首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。
インナーがはみ出すと一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。
HACCP支援対応で、工場内の安全・安心をサポートします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、後頭まわりゴム入り、かぶりタイプ、ツバなし種類ロングフード混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地二重織ピケ性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505376SZ511-BアイスブルーS54~58
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70505385SZ511-BアイスブルーM57~61
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70505394SZ511-BアイスブルーL59~63
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70505410SZ511-WホワイトS54~58
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70505419SZ511-WホワイトM57~61
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70505428SZ511-WホワイトL59~63
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする