曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適な長袖タイプのジャンパーです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ5色展開(白・水色・紺・紫・オレンジ)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地二重織ピケ性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70377818SZ411-LラベンダーSS1026378
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505017SZ411-WホワイトSS1026378
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377827SZ411-LラベンダーS1066581
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505026SZ411-WホワイトS1066581
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377836SZ411-LラベンダーM1106784
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505035SZ411-WホワイトM1106784
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377845SZ411-LラベンダーL1146987
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505044SZ411-WホワイトL1146987
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377854SZ411-LラベンダーLL1207188
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505060SZ411-WホワイトLL1207188
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377870SZ411-Lラベンダー3L1267189
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505069SZ411-Wホワイト3L1267189
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377879SZ411-Lラベンダー4L1347190
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505078SZ411-Wホワイト4L1347190
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377888SZ411-Lラベンダー5L1427191
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505087SZ411-Wホワイト5L1427191
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377897SZ411-Lラベンダー6L1507192
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505096SZ411-Wホワイト6L1507192
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505105SZ411-BアイスブルーSS1026378
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377906SZ411-MメロンSS1026378
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505114SZ411-BアイスブルーS1066581
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377915SZ411-MメロンS1066581
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505130SZ411-BアイスブルーM1106784
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377924SZ411-MメロンM1106784
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505139SZ411-BアイスブルーL1146987
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377940SZ411-MメロンL1146987
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505148SZ411-BアイスブルーLL1207188
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377949SZ411-MメロンLL1207188
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505157SZ411-Bアイスブルー3L1267189
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377958SZ411-Mメロン3L1267189
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505166SZ411-Bアイスブルー4L1347190
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
70377967SZ411-Mメロン4L1347190
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505175SZ411-Bアイスブルー5L1427191
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377976SZ411-Mメロン5L1427191
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505184SZ411-Bアイスブルー6L1507192
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70377985SZ411-Mメロン6L1507192
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70377994SZ411-NネイビーSS1026378
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378010SZ411-NネイビーS1066581
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378019SZ411-NネイビーM1106784
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378028SZ411-NネイビーL1146987
6,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
70378037SZ411-NネイビーLL1207188
6,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
70378046SZ411-Nネイビー3L1267189
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378055SZ411-Nネイビー4L1347190
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378064SZ411-Nネイビー5L1427191
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378080SZ411-Nネイビー6L1507192
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする