エスコ エスコの テープ エスコの 建築用テープ エスコの 気密・防水テープ 建築用ブチルゴム防水テープ 建築用ブチルゴム防水テープ 注文コード 建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。 用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20 内容量1巻 注意 ※画像はEA944MH-15です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA944MH-15B EA944MH-15C 幅(mm) 選択解除 75100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72730545 EA944MH-15C 100 オープン ¥2,480 ¥2,480 ¥2,728 (税込) 3日以内出荷返品不可 72730536 EA944MH-15B 75 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築用テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 税込¥1,208~ ¥1,098~ (7) 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル 税込¥769~ ¥699~ 気密・防水用アクリル片面テープ No.418 寺岡製作所 税込¥846~ ¥769~ (21) ジットタイガーテープ JIT 税込¥1,088~ ¥989~ 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス 税込¥703~ ¥639~ コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT 税込¥1,077~ ¥979~ フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (2) 外装壁タイル用ジョイントテープ LIXIL 税込¥4,618~ ¥4,198~ 外装壁タイル用防水テープN LIXIL 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 防水ソフトテープ ニトムズ 税込¥307~ ¥279~ (16) すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 屋外用防水すきまテープ ニトムズ 税込¥373~ ¥339~ (17) 新ソフトテープ ニトムズ 税込¥219~ ¥199~ (1) 新ソフトテープ ニトムズ 税込¥604~ ¥549~ (1) 毛付すきまテープ ニトムズ 税込¥428~ ¥389~ (6) 建築内装用両面テープNo.515 ニトムズ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ すき間テープ 槌屋 税込¥208~ ¥189~ (21) すき間モヘヤシール 槌屋 税込¥571~ ¥519~ (25) 高断熱すきま用テープ セメダイン 税込¥307~ ¥279~ (1) 戸当りテープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ建築用テープ気密・防水テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります すきま/水とりテープ 敷居用テープ 目地用テープ 気密・防水テープ シールブラシ シェアする マイページ 最近見た商品