折りたたみパイプ椅子

折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業折りたたみパイプ椅子 - ニシキ工業

会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
高級感のあるクロームメッキ脚です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室質量(kg)3.8表面処理脚部:クロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×437×740材質(脚部)スチールパイプ(Φ19.1)材質(座面)ウレタンフォーム ハードボード材質(背)ウレタンフォーム ハードボードグリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72750267SO-104VM-BLブルー420455×437×740
オープン
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750276SO-104VM-GRグリーン420455×437×740
オープン
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750285SO-104VM-DBダークブラウン420455×437×740
オープン
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする