曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768580SYJ7120-1DE-C6
10,780
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする