ダイナミックマイク

ダイナミックマイク - YAMAHA(ヤマハ)

スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク

シルバー質量(g)325(マイクのみ)外形寸法(mm)Φ54×178スイッチON/OFF→○感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug指向性スーパーカーディオイド内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809654DM-305
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする