ペダル PB-370 1/2スピンドル ブラック

ペダル PB-370 1/2スピンドル ブラック 三ヶ島製作所

リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。
プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。

用途
ボディ:PP樹脂
サイズ:W95 x L72
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:街乗り
重量:330g
1/2インチ芯仕様
ブラック 内容量1ペア
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72812698 PB-370
1,250
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする