ペダル PB-50 ホワイト

ペダル PB-50 ホワイト 三ヶ島製作所

子供車や街乗り車の補修用としても選ばれているリーズナブルなプラスチックペダル。
丸みをおびたデザインとサイズ感から、一輪車用としても好評を博しています。
夜間走行でも安心のリフレクターを内蔵。

用途
ボディ:PP樹脂
サイズ:W100 x L69
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:街乗り
重量:386g
ホワイト 内容量1ペア
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72812174 PB-50
1,280
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする