SIGEYI
SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック
プーリーホイール:12T upper、16T lower
重量:50g
互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー
適応範囲:11-34T以内
保証:2年
色
オールブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72884335
SACS-SHR
¥
38,570
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください