Kawasumi(川住製作所)
KW-210 ファスナー式バスケットカバー フロントタイプ シルバー
カゴの荷物を雨や盗難から守ります!
開閉が楽なヒモ付きダブルファスナー。
用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅41×長さ26×高さ35cm
重量:(約)60g
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72889244
KW-210
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください