西田金属
西田 W-114 ワイドバスケット丸型 シルバー
用途
サイズ(外寸):幅450×奥行き325×高さ250mm
カラー:ブラック
重量:1200グラム
材質:スチール
1ケース入り数:10
コメント:ワイドタイプ丸型ワイヤーフロントバスケット
材質
スチール
幅(mm)
450
色
シルバー
高さ(mm)
250
質量(g)
1200
奥行(mm)
325
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72892288
W-114
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください