曜日別特売

西田 W-114 ワイドバスケット丸型 黒

西田 W-114 ワイドバスケット丸型 黒 - 西田金属西田 W-114 ワイドバスケット丸型 黒 - 西田金属西田 W-114 ワイドバスケット丸型 黒 - 西田金属
用途
サイズ(外寸):幅450×奥行き325×高さ250mm
カラー:ブラック
重量:1200グラム
材質:スチール
1ケース入り数:10
コメント:ワイドタイプ丸型ワイヤーフロントバスケット
材質スチール幅(mm)450高さ(mm)250質量(g)1200奥行(mm)325内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72892279W-114
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする