Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 98414-G06-10ULF
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。
Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれます。
ピッチ2.0mm
極数10
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
内容量1セット(47個)
機構部品(電子部品) の新着商品
