Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75869-101LF
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm
極数10
シリーズQuickie
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
内容量1セット(29個)
機構部品(電子部品) の新着商品
