曜日別特売

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 5kΩ

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 5kΩ - AMPHENOL
種類
NTC
抵抗(kΩ)
5
応答時間(秒)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低検出温度(℃)
-50
最大検出温度(℃)
+150
内容量
1袋(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374988RL0503-2890-95-MS
オープン
¥489,800
¥538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする