AMPHENOL
USBコネクタ A タイプ, メス ホール取り付け
シリーズ
USBFTV
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
A
IP等級
IP68
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79376345
USBFTV22ZN
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください