Weller Erem Side 全体長さ:115 mm, 522E
ErembyWellerフラッシュ型サイドカッター-522.万能楕円形ヘッドフラッシュタイプカッターは、中硬線及び軟線に適しています。522Eは、防眩ワニスで仕上げられたESD対応の万能フラッシュカットサイドカッターです。ブレードは高品質の工具鋼製で、高性能の切断を実現します。また、人間工学に基づいたハンドルにより、長時間の使用でも不快感を防止します。.特長及び利点.楕円形ヘッド-アクセスに問題がない標準的な用途に適しています。フラッシュカット-スパイクを残さずに、ワイヤの端を平らに切断し、高精度のカットを実現します。115mmの全長でヘッドが長く、微細になっているため、高い切削能力よりも簡単なアクセスが重要な用途に最適です。人間工学に基づいたハンドル設計-長時間使用しても不快感を防止。.仕様.最大切断能力:1.2mmジョーの長さ:12mm全長:115mm素材:工具鋼ESD安全:はい重量:67g.代表的用途:.ケーブルカッターは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。このカッターは人間工学に基づいたハンドル設計を採用し、快適で安心感があり、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電(ESD)環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技術者ガスエンジニア通信技術者自動車整備士DIY愛好家.よくある質問:.絶縁されていますか?このカッターはESD安全で、静電気放電のリスクを軽減します。放電の可能性は放散され、潜在的に危険なレベルまで上昇することはありません。ただし、このカッターはVDE認定ではないため、活線電気ケーブルでは使用できません。最大切断能力は何ですか?銅などの中硬線及び軟線の場合、最大切断能力は1.2mmです。
- 仕様
- ESD対応:あり
- 材質
- スチール
- 長さ(mm)
- ジョー:12
- 全長(mm)
- 115
- タイプ
- カット:フラッシュ
- 切断方法
- サイドカッター
- 内容量
- 1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ























