Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき 12 AWG
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.8
タイプコンタクト:パワー
シリーズDW
定格電流(A)20
適合電線サイズ12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
内容量1袋(500個)