Amphenol ICC 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 表面実装

Amphenol ICC 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 表面実装 AMPHENOL

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ

タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 内容量1セット(38個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79375040 75915-306LF
オープン
4,198
4,618 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする