Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント

Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOL

銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです

用途自動化計装配電ロボット認定 極数8 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)100 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー シェルサイズ20mm RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3→6 動作温度範囲(℃)-40→100 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1個
注意
※深さ12極ソケット =10mm
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79378838 T3507 100 RS
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする