Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ, ATP06-4S
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
AmphenolPanelMateシリーズは、信頼と実績のAT/ATPSeries環境シール熱可塑樹脂接続システムとフランジ取り付けオプションを組み合わせた製品です。
ワンピース密閉フランジ設計による迅速でしっかりとしたかん合を実現しています。
耐久性の高い高温シリコン製フェイシャルシールは、潤滑オイル、作動油、化石燃料から保護するバリアとなり、過酷な環境用途の課題と複雑さに耐えることができます。
幅(mm)22
色グレー
高さ(mm)27
タイプ自動車用コネクタ
シリーズATP
定格電流(A)25
深さ(mm)34.9
行数2
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
内容量1袋(550個)