Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102E14S-2P
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。
これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。
振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。
ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。
海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
シェルサイズ2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプボックスマウント
接続方向ストレート
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
