Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。
品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。
品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
長さ(mm)33
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向チーズ
内容量1個