Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ, MCX1112A1-3GT30G-5-50

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ, MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

AmphenolMCXコネクタ

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79382575 MCX1112A1-3GT30G-5-50
オープン
96,700
106,370 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする