曜日別特売

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50 - AMPHENOL

AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ
50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。
品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。
品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。

インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだバルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79382514B6351B1-ND3G-50
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする