Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7071A1-NT3G-50

Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7071A1-NT3G-50 AMPHENOL

Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ
50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。
品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ
品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ
品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ

長さ(mm)38.1 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプAN アダプタタイプBN オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79387028 N7071A1-NT3G-50
オープン
174,790
192,269 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする