Cree LED LED, 白, 表面実装, 5050, XMLBWT-02-0000-0000T5051
CreeXLampXM-L2.CreeXM-L2LEDは、高性能の白色LEDで、CreeXM-Lシリーズの後継製品です。XM-L2LEDのフットプリントは、XM-Lシリーズと同じ5x5mmですが、ルーメン出力が20%高くなっています。既存の設計をアップグレードするのは非常に簡単です。また、XM-L2LEDを使用すると、設計で使用するLEDの数を減らすこともできます。これにより、光出力や品質を下げることなく、コストを削減できます。.5050パッケージANSI互換の色度ビン85℃でビニングおよびテスト済み最大駆動電流:3000mA低熱抵抗:2.5℃/W広視野角:125°電気的に中性な熱経路.用途XM-L2シングルダイLEDは、高ルーメン出力と信頼性の両方が求められる用途に最適です。内容:指向性照明ハイベイローベイ街灯駐車場携帯デバイス太陽光発電式照明.SC3テクノロジーCreeSC3テクノロジーは、AdvancedSiliconCarbideテクノロジーです。SC3LEDチップは、最先端のアーキテクチャとフォスファーを備えています。ルーメン出力が高く、効率が高くなります。
シリーズXLampXM-L2
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)13000
ビュー角(°)125
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.3
内容量1セット(250個)