CIF ユニバーサル基板, 穴経1mm 1 AGP20

CIF ユニバーサル基板, 穴経1mm 1 AGP20 CIF

CIFスズめっき銅クラッドボードは、直径1mm、ピッチ2.5mm1面、サイズ160x200mmです。
2.54mmピッチでドリル加工
Φ->ドリル穴径:1mm
正方形パッド(2mm側)
全面に渡って0.54mmの間隔

材質エポキシ樹脂ガラス積層 寸法(mm)160×200 穴径(Φmm)1 グレードFR4 RoHS指令(10物質対応)対応 面数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79389225 AGP20
オープン
3,320
3,652 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする