BC4

BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)

パックロッドBC4シリーズのライトクラスロッド。
汎用性を高めた8ft、4ピースパックロッド
用途はシーバスやイトウ、アカメなど大型魚から、五目釣りにも対応。ルアーウェイトはビッグベイトから、10g前後のルアーまで使用可能。
この長尺ロッドに求めたものは、鞭のようなしなやかさと強烈な張り。これによってさまざまなウェイトのルアーが投げやすく、かつ高弾性カーボンを数層巻いているので感度重視の釣り、ボトムタッチの釣りにも使える。
また国内外の釣りで出くわしてしまうかもしれない大型魚への対応は、グリップ部上の22cmに強いバットが装備してあり、続くその上の#3の張りと粘りで強烈な引きを吸収できるようカーボンマテリアルを複数装備している。ロッド全体を使ってルアーを遠くに飛ばし、アクションの釣り、巻きの釣り、ボトム感知の釣りをも対応できれば用途はさらに広がる。
テストした魚は、シーバス、イトウ、キングサーモン、シルバーサーモン、ターポン、ルースターフィッシュ、シイラ、大型トレバリーなど多岐にわたる。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、スコーピオンMGL、カルカッタコンクエスト200・300
ダイワ
ジリオンTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H、HRF、スティーズSVTW、スティーズATW
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:8~55タイプ継数:4ピース全長(cm)244自重(g)228号数ライン(PE):1~4仕舞(cm)65内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793948258.0MH FBC4MH8
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする