IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 90A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.87V
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.87
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)970
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)90
ピーク逆回復時間(ns)60
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
