ブリスト マリノ

ブリスト マリノ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト マリノ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト マリノ - Fishiman(フィッシュマン)

全国のサーフや磯でメタルジグをはじめジグミノー、ヘビーウェイトミノーなどを超遠投できる10フィート超えの長尺ベイトキャスティングロッド ブリストMARINO10.6MHがデビュー。
ターゲットはシーバス・青物・大型回遊魚など。
フォアグリップ上のバットセクションからティップへ向け7割付近まで強い芯が入っているので足場の高いところから抜き上げも可能。しかしFishmanDNAがその強いバット・ベリーセクションにも効いているので、アングラーの任意の力で曲げることができる「ハイパー長距離砲」。PE3~4号を200mくらい巻けるやや大き目スプール推奨。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、グラップラー300HG
ダイワ
IMZ、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、リョウガシュラプネルC3000H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:15~70タイプ継数:3ピース全長(cm)323自重(g)345号数ライン(PE):2~6仕舞(cm)111.5内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7941785510.6MH FBR-106MH
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする