ブリスト バジュラダーナ

ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)

未開の領域に潜むファイターに「磯ベイト」で挑め
「磯からバショウカジキを釣るのがガキの頃からのオレの夢なんだ!」と上宮がカミングアウトしたのが3年前。鹿児島遠征に来た赤塚との酒の席だった。それは、Fishmanが「磯ベイト」の世界を切り拓くきっかけとなった。
そして、その夢への第一歩となる、ブラッギング専用ロッド『BRIST VAJRADANA 11XH』が完成。
このロッドの最大の特徴はキャストのしやすさにある。
バックスペースが十分で、しっかりテイクバックが出来る場合と、逆にそれが不可能な場合とでは、ルアーの垂らしの長さに大きな違いが生じる。
そのギャップがスプールのリリースポイントのずれになり、バックラッシュにもつながるのだ。
その点、このロッドは比較的ソフトで粘りのあるティップを備える事により、リリースポイントに幅を持たせた。
イージーなキャスト性能を産み出す事に成功したのだ。
スタッフ推奨リール
シマノ
カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)
ダイワ
レクサ400(輸出モデル)
アブガルシア
レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター
テールウォーク
エラン スーパーワイドパワー
海外メーカー
シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:40~100タイプ継数:3ピース全長(cm)335自重(g)469号数ライン(PE):3~6仕舞(cm)118内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7941788911XH FBR-11XH
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする