ブリスト ベンダバール

ブリスト ベンダバール - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール - Fishiman(フィッシュマン)

今度のベンダバールは沖のボトムをも攻略できる感度を装備した。
10.1ftブリストベンダバールのミッションは2つ。
1つ目はもちろん長距離砲。8.9Mを上回る飛距離叩きだすことができる。
2つ目は感度。クローラシリーズやNewインテ6.4ULにも実装している、「張りがあるのにしなやか」な要素を長尺ロッド用に、しなやかさはそのままで、強調したい張りの部分を高弾性カーボンを外側に巻くことで、理想的な穂先が完成し、ベンダバール10.1に移植。
これによって1ozテキサスリグや高比重なルアーを遠くのボトムに到達させ、ティップが根回りの感触を感知し、リフトアンドフォールなどの操作性を向上させた。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300
ダイワ
IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:8~50タイプ継数:3ピース全長(cm)308自重(g)283号数ライン(PE):1~4仕舞(cm)106.5内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7941788010.1M FBR-101M
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする