ビームス クローラ

ビームス クローラ - Fishiman(フィッシュマン)ビームス クローラ - Fishiman(フィッシュマン)ビームス クローラ - Fishiman(フィッシュマン)ビームス クローラ - Fishiman(フィッシュマン)

バチ抜け用の軽いミノーを橋脚まで飛ばせるキャスタビリティーと、ランカーを引きはがすバットパワーを装備した。
ビームスクローラL+(エルプラス)シリーズのコンセプトは共通していて、軽いルアーから一般的に使われるであろう14cmミノーなどまでが扱いやすいブランクスを目指した。8.3L+のフィールドは河川などの手前の橋脚際までライトプラグを届けることができるキャスト性能と、ランカーを縦ストラクチャーなどから引き剥がすことができる強いバットパワーを装備させた。これは本流などでディープミノーのトゥイッチングなどの釣りで、5kgオーバーの魚を狙うアングラーにも向いている。
【ブランクカラー・ガイド】
バット部とティップ部でカラーが違います。バット部は深いワインレッドでティップ部はアンサンドフィニッシュ。ティップ部に塗装しないことでわずかではあるが先重り感を避けた。ガイドはKガイドでチタンとステンを併用。< br>【グリップまわり】
感度の良いメタルフォアグリップ。握力を落とさずに1日投げきれることを優先に径が細いリールシート。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
【フィネス用】アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS
【遠投・太糸用】アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100、スコーピオンBFS
ダイワ
【フィネス用】スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
【遠投・太糸用】スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、RYOGA1016H
アブガルシア
【フィネス用】レボALC-BF7、レボALC-IB
【遠投・太糸用】レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:6~28タイプ継数:3ピース全長(cm)253自重(g)210号数ライン(PE):1~3仕舞(cm)98.5内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794180388.3L+ FB-83L+
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする