ビームス ブランシエラ

ビームス ブランシエラ - Fishiman(フィッシュマン)ビームス ブランシエラ - Fishiman(フィッシュマン)ビームス ブランシエラ - Fishiman(フィッシュマン)ビームス ブランシエラ - Fishiman(フィッシュマン)

キャスト精度、操作性、テイスト、その全てがリミテッド
4.8が”優雅”を纏う。ブランシエラ4.8UL にリミテッドモデルがラインナップ。
キャスト精度と操作性の4.8ULにハンドメイド風コスメとウッド+アルミグリップを実装、使用感だけでなく所有欲をも満たす1本に。
5.2ULの「飛距離」と3.9ULの「操作性」を併せ持つことがコンセプトの4.8ULは、その曲がりがリリースポイントのミスを拾いバックラッシュを軽減。テイクバック時にタメが効くことも相まって、ルアーがピンスポットに吸い込まれていく。
もう1つの特長である強烈な「張り」 はシェイクやトゥイッチなどのアクションを容易にさせ、加えて4ft台とは思えない飛距離を稼ぐ。見た目の華やかさに加えルアーの初速アップや低弾ライナーの撃ちやすさにまで驚く、贅の限りを尽くした1本だ。
【リールシート】
Fishmanオリジナルリールシートをアルミニウム製に。
【ウッドグリップ+ウッドフォアナット】
木製のエンドグリップ+フォアナットが標準装備。使用感・見た目だけでなく、リールをセットして締め込む際の「音」にまでこだわりアングラーの五感を魅了。
グリップ材:檀木(だんぼく)
特徴:堅硬質の木材。材が堅く、緻密で比重も大きく、光沢があり、そりも少ないところから、高級家具材などにも使われている。
【バット部コスメ】
ハンドメイドのそれを彷彿させるスレッド、飾り巻きを採用。
ロゴや商品名には筆記体を使用し、ハンドメイド風のデザインに仕上げた。トラディショナルでいてどこか新しい。
【アニバーサリー刻印】
こちらの商品は『10th Anniversary』の刻印は無しとなります。
【ブランクス】
素振り時にはシャキっとした印象のブランクスは、キャスト時やバイト時にはグニャっと曲がる内部構造設計なので飛距離アップや魚を絡めとる能力も長けている。
スタッフ推奨リール
シマノ
アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS
ダイワ
シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCT SV TW、スティーズAIR TW、ミリオネアCT SV、アルファスAIR TW
アブガルシア
レボALC-BF7、レボALC-IB

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:2~7タイプ継数:3ピース全長(cm)146自重(g)145号数ライン(PE):0.5~1仕舞(cm)51.5内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794180044.8UL LIMITED FB-L48UL
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする