ブリスト バジュラダーナ

ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ - Fishiman(フィッシュマン)

ジグを軽快に踊らせる手元バランスのショアジギングロッド
不安定な足場でのファイトの安全性と、安定したキャストの持続性を得るために採用したしなやかな調子が根幹理念であるバジュラダーナに10XHが追加となった。
柔よく剛を制すという基本コンセプトはそのまま”ジグを扱うこと”に特化してテーパーのデザインや持った時のバランスなどは全く異なる設定となっている。
プラッギングに寄せた11XHはレギュラーテーパーだが、ジグをメインに扱うことを想定した10XHはレギュラーファーストテーパー。竿を下に下げてダイペンをサビくためあえて先重り感を作った11XHに対し、10XHは竿を起こしてジグをシャクる動作を楽にするため手元に重心を置きティップに軽快感を出している。
また、その軽快感はミノーのジャーキングやジグミノーの誘い上げなども非常に扱いやすくいい意味での副産物となった。100~120gなどヘビーなダイペンをキャストする際は、11XHよりも楽に振り抜けると言うことも特筆すべきだろう。
グリップは11XHのデザインを踏襲。どんな握り方でも「ハンドワインディング」を過不足なく行えるデザインにこだわっており、心置きなく荒磯を駆け回るファイターと対峙してほしい。
【グリップ】
11XH同様にEVAのフォアグリップを設け、どんな握り方でもハンドワインディングしやすい形状を採用。
【ブランクス】
ブランクスは大型青物をいなすパワーを備えながら不安定な足場でのファイト、安定したキャストの持続性をを得るべく”柔軟さ”も兼ね備えたテーパーデザインとなっている。
【古代インドの武器(ヴァジュラ)をモチーフにデザインした刻印】
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)
ダイワ
レクサ400(輸出モデル)
アブガルシア
レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター
テールウォーク
エラン スーパーワイドパワー
海外メーカー
シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:40~120タイプ継数:3ピース全長(cm)305自重(g)430号数ライン(PE):2~80仕舞(cm)106内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7941809910XH FBR-10XH
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする