ビームス ローワー

ビームス ローワー - Fishiman(フィッシュマン)ビームス ローワー - Fishiman(フィッシュマン)ビームス ローワー - Fishiman(フィッシュマン)ビームス ローワー - Fishiman(フィッシュマン)

ライトルアーのピン撃ちからトゥイッチなど操作性重視
ビームスローワーシリーズに新たに62Lが追加。しなやかなブランクスから撃ち出される低弾道キャストフィールはそのままに、近距離ピン撃ちを得意とするレングスだ。
大規模渓流あるいは中規模本流など、今までの短尺渓流ベイトロッドでは、ルアーが届いても水面に落ちるラインのメンディングが難だったフィールドで6ft台の長さが強みとなる。5~7cm程の軽量ミノー等をピンに送り届けるのは勿論の事だが、しなやかなティップを支える次のセクションから張りを持たせた事で、トウィッチ、ジャーク等のアクション付けが誰でも容易に行える。
広めの川幅の対岸まで、流れを跨いでピンを撃ち、アクション一閃でバイトに持ち込ませる。そんな恍惚なフィッシングシーンにうってつけの一本となるだろう。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS、SLX BFS
ダイワ
シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
アブガルシア
レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:4~10タイプ継数:2ピース全長(cm)189自重(g)128号数ライン(PE):0.6~1.2仕舞(cm)97.5内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794179346.2L FB-62L
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする