エギングバッグライトプロ

エギングバッグライトプロ L.S.D. DESIGNS

プロギアバッグシリーズ第3弾、ユーチューバーでもある竹本プロ監修のエギング専用モデル。ランガンに最適なコンパクト設計で、フロントには8本のエギを直接収納可能なショルダーフットバッグ。

仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 質量(g)約410(本体387+サポートベルト23) 寸法(cm)本体:H29×W24×D10(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:20~130(幅4cm) ストレッチサポートベルト:28~40(幅2.5cm) 素材(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100% 内容量1個
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79420226 コーデュラブラック コーデュラブラック
7,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
79420235 コーデュラコヨーテブラウン コーデュラコヨーテブラウン
7,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
79420244 コーデュラカーキ コーデュラカーキ
7,200
6,998
7,698 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする