昇降式器械台 SRシリーズ

昇降式器械台 SRシリーズ - アズワン

SR-301は手術台に対して直角に入ります。

材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4793-11昇降方式足踏み・油圧式内容量1台
注意
※ステンレストレーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421879SR-301
528,000
527,000
579,700(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする