リヒトラブ
myfa コレクションポケット 12ポケット
トップインタイプ。ステッカーやフレークシールが入る。
用途
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色
クリア
質量(g)
13
穴数
30(2・4)穴
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
230××302
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79419946
N3307
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください